Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа галогенова для авто HB3 12 вольт
Фото - 1 - Лампа галогенова для авто HB3 12 вольт
Фото - 1 - Лампа галогенова для авто HB3 12 вольт

Лампа галогенова для авто HB3 12 вольт (07207103)

Лампа галогенова для авто 12 вольт, HB3-(P20D)-12V-60W REDLINE
Номер товару 07207103
В наявності
Ціна:
160.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа галогенова HB3-(P20D)-12V-60W Wurth

Лампа галогенова HB3-(P20D)-12V-60W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який забезпечить вам безпеку на дорозі в будь-яких погодних умовах. Лампа виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій. Цоколь HB3-(P20D) забезпечує надійне з'єднання з фарою автомобіля.

Лампа має потужність 60 Вт, що забезпечує яскраве і рівномірне освітлення дороги. Це особливо важливо в умовах поганої видимості, наприклад, у темний час доби або в туман.

Лампа галогенова HB3-(P20D)-12V-60W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду в будь-яких умовах.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Цоколь HB3-(P20D)
  • Потужність 60 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення дороги

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі в будь-яких погодних умовах
  • Яскраве і рівномірне освітлення дороги
  • Довговічність і стійкість до вібрацій

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в автомобільних фарах головного світла.
Номінальна напруга 12 В
Потужність 60 Вт
Позначення цоколя P20d
Типове позначення HB3
Сертифікат E13 27 R 04 4013
Всеволод 06.09.2023

Качественная, все работает, свет лучше, чем конкурентов в этом ценовом диапазоне

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа галогенова HB3-(P20D)-12V-60W Wurth

Лампа галогенова HB3-(P20D)-12V-60W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який забезпечить вам безпеку на дорозі в будь-яких погодних умовах. Лампа виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій. Цоколь HB3-(P20D) забезпечує надійне з'єднання з фарою автомобіля.

Лампа має потужність 60 Вт, що забезпечує яскраве і рівномірне освітлення дороги. Це особливо важливо в умовах поганої видимості, наприклад, у темний час доби або в туман.

Лампа галогенова HB3-(P20D)-12V-60W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду в будь-яких умовах.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Цоколь HB3-(P20D)
  • Потужність 60 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення дороги

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі в будь-яких погодних умовах
  • Яскраве і рівномірне освітлення дороги
  • Довговічність і стійкість до вібрацій

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в автомобільних фарах головного світла.
Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 12 В
Потужність 60 Вт
Позначення цоколя P20d
Типове позначення HB3
Сертифікат E13 27 R 04 4013
Відгуків (1) arrow_down
Всеволод 06.09.2023

Качественная, все работает, свет лучше, чем конкурентов в этом ценовом диапазоне

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -30 %
7.2 грн/шт
5.04 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -30 %
110.4 грн/шт
77.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
15 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30.1 %
12.3 грн/шт
8.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
1134 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7240.08 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності