Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа галогенова для авто Н3 12 вольт, 1 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа галогенова для авто Н3 12 вольт, 1 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа галогенова для авто Н3 12 вольт, 1 шт. в блістері

Лампа галогенова для авто Н3 12 вольт, 1 шт. в блістері (07209121)

Лампа галогенова для авто 12 вольт, H3-(PK22S)-12V-55W 1 шт. в блістері
Номер товару 07209121
В наявності
Ціна:
96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа галогенова H3-(PK22S)-12V-55W Wurth: Довговічність та Яскраве Світло для Вашого Авто

Ласкаво просимо до світу передових технологій освітлення від Wurth. Наша лампа галогенова H3 з цоколем PK22S - це гарантія надійності та якісного світла для вашого автомобіля.

Основні характеристики:

  1. Цоколь H3-(PK22S): Цей цоколь робить лампу ідеальною для використання у фарах, забезпечуючи стабільну роботу та оптимальну якість світла.

  2. Долговічність та Стійкість до Вібрацій: Високоякісні матеріали, використані у виробництві, роблять лампу довговічною та стійкою до впливу вібрацій, що гарантує її надійну роботу в будь-яких умовах.

  3. Ефективне Свічення в Тумані: Галогенова технологія забезпечує яскраве та ефективне свічення, зробивши ваш автомобіль видимим та безпечним навіть у туманні чи поганих погодних умовах.

  4. Універсальне Використання: Лампа ідеально підходить для використання у фарах, фарах для туману чи інших світлових приладах вашого автомобіля.

Оберіть лампу галогенову H3 від Wurth для того, щоб отримати найвищий стандарт якості та ефективність світлових рішень для вашого авто.

Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Потужність 55 Вт
Тип H3
Позначення цоколя PK22s
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1 шт. в блістері

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа галогенова H3-(PK22S)-12V-55W Wurth: Довговічність та Яскраве Світло для Вашого Авто

Ласкаво просимо до світу передових технологій освітлення від Wurth. Наша лампа галогенова H3 з цоколем PK22S - це гарантія надійності та якісного світла для вашого автомобіля.

Основні характеристики:

  1. Цоколь H3-(PK22S): Цей цоколь робить лампу ідеальною для використання у фарах, забезпечуючи стабільну роботу та оптимальну якість світла.

  2. Долговічність та Стійкість до Вібрацій: Високоякісні матеріали, використані у виробництві, роблять лампу довговічною та стійкою до впливу вібрацій, що гарантує її надійну роботу в будь-яких умовах.

  3. Ефективне Свічення в Тумані: Галогенова технологія забезпечує яскраве та ефективне свічення, зробивши ваш автомобіль видимим та безпечним навіть у туманні чи поганих погодних умовах.

  4. Універсальне Використання: Лампа ідеально підходить для використання у фарах, фарах для туману чи інших світлових приладах вашого автомобіля.

Оберіть лампу галогенову H3 від Wurth для того, щоб отримати найвищий стандарт якості та ефективність світлових рішень для вашого авто.

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Потужність 55 Вт
Тип H3
Позначення цоколя PK22s
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1 шт. в блістері
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
390 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -66.7 %
0.9 грн/шт
0.3 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
1.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності