Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21/5W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21/5W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21/5W 12 вольт

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21/5W 12 вольт (07207341)

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21/5W-(BAY15D)-12V-21/5W REDLINE
Номер товару 07207341
В наявності
Ціна:
28.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа розжарювання P21/5W-(BAY15D)-12V-21/5W Wurth: Надійність та Яскравість для Вашого Авто

Лампа розжарювання P21/5W від Wurth є передовим рішенням для вашого автомобіля, забезпечуючи надійне та ефективне освітлення для указателя поворота та стоп-сигнала. Давайте розглянемо деталі цього продукту:

Основні Характеристики:

  1. Цоколь P21/5W-(BAY15D): Цей цоколь гарантує ідеальну сумісність лампи з указателем поворота та стоп-сигналом, забезпечуючи оптимальну роботу в цих функціях.

  2. Долговічність та Стійкість до Вібрацій: Високоякісні матеріали забезпечують довговічність лампи та її стійкість до впливу вібрацій, що робить її надзвичайно надійною в умовах щоденної експлуатації.

  3. Ефективне Свічення в Тумані: Лампа забезпечує яскраве та ефективне світло в тумані, покращуючи видимість і забезпечуючи безпеку на дорозі в умовах низької видимості.

  4. Універсальне Використання: Відмінно підходить для функцій указателя поворота та стоп-сигнала, що робить цю лампу важливою складовою системи світлового обладнання вашого автомобіля.

Лампа розжарювання P21/5W від Wurth - це не лише світлове рішення, але і вибір надійності та безпеки. Оберіть високоякісні продукти Wurth для оптимальної ефективності та довговічності в сфері автомобільного освітлення.

Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Потужність 21 Вт
Позначення цоколя BAY15d

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа розжарювання P21/5W-(BAY15D)-12V-21/5W Wurth: Надійність та Яскравість для Вашого Авто

Лампа розжарювання P21/5W від Wurth є передовим рішенням для вашого автомобіля, забезпечуючи надійне та ефективне освітлення для указателя поворота та стоп-сигнала. Давайте розглянемо деталі цього продукту:

Основні Характеристики:

  1. Цоколь P21/5W-(BAY15D): Цей цоколь гарантує ідеальну сумісність лампи з указателем поворота та стоп-сигналом, забезпечуючи оптимальну роботу в цих функціях.

  2. Долговічність та Стійкість до Вібрацій: Високоякісні матеріали забезпечують довговічність лампи та її стійкість до впливу вібрацій, що робить її надзвичайно надійною в умовах щоденної експлуатації.

  3. Ефективне Свічення в Тумані: Лампа забезпечує яскраве та ефективне світло в тумані, покращуючи видимість і забезпечуючи безпеку на дорозі в умовах низької видимості.

  4. Універсальне Використання: Відмінно підходить для функцій указателя поворота та стоп-сигнала, що робить цю лампу важливою складовою системи світлового обладнання вашого автомобіля.

Лампа розжарювання P21/5W від Wurth - це не лише світлове рішення, але і вибір надійності та безпеки. Оберіть високоякісні продукти Wurth для оптимальної ефективності та довговічності в сфері автомобільного освітлення.

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Потужність 21 Вт
Позначення цоколя BAY15d
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
606.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення