Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21W 12 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21W 12 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 2 - Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21W 12 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21W 12 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 2 - Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21W 12 вольт, 2 шт. в блістері

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21W 12 вольт, 2 шт. в блістері (07209321)

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21W-(BA15S)-12V-21W 2 шт. в блістері
Номер товару 07209321
Немає в наявності
Ціна:
56.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа розжарювання P21W-(BA15S)-12V-21W Wurth: Надійне та Яскраве Освітлення для Указателя Поворота та Стоп-Сигнала

Ласкаво просимо до світу передових технологій освітлення від Wurth. Лампа розжарювання Р21W з цоколем BA15S - це високоякісне рішення для вашого авто, яке поєднує в собі надійність та ефективність.

Основні характеристики:

  • Цоколь P21W-(BA15S): Цей цоколь робить лампу ідеальною для використання як у світловоді указателя поворота, так і стоп-сигнала.

  • Долговічність та Стійкість до Вібрацій: Виготовлена з високоякісних матеріалів, лампа від Wurth є долговічною та стійкою до впливу вібрацій, забезпечуючи надійну роботу в будь-яких умовах.

  • Ефективне Свічення в Тумані: Ця лампа гарантує ефективне та яскраве свічення в тумані, роблячи ваш автомобіль видимим та безпечним навіть при поганій видимості.

  • Універсальне Використання: Завдяки своїм властивостям, лампа ідеально підходить для функцій указателя поворота та стоп-сигнала, забезпечуючи ефективність і безпеку на дорозі.

Лампа розжарювання Р21W від Wurth - це не просто світлове рішення, а інвестиція в безпеку та комфорт вашого автомобіля. Обирайте якість, обирайте Wurth.

Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Потужність 21 Вт
Позначення цоколя BA15s
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт. в блістері

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа розжарювання P21W-(BA15S)-12V-21W Wurth: Надійне та Яскраве Освітлення для Указателя Поворота та Стоп-Сигнала

Ласкаво просимо до світу передових технологій освітлення від Wurth. Лампа розжарювання Р21W з цоколем BA15S - це високоякісне рішення для вашого авто, яке поєднує в собі надійність та ефективність.

Основні характеристики:

  • Цоколь P21W-(BA15S): Цей цоколь робить лампу ідеальною для використання як у світловоді указателя поворота, так і стоп-сигнала.

  • Долговічність та Стійкість до Вібрацій: Виготовлена з високоякісних матеріалів, лампа від Wurth є долговічною та стійкою до впливу вібрацій, забезпечуючи надійну роботу в будь-яких умовах.

  • Ефективне Свічення в Тумані: Ця лампа гарантує ефективне та яскраве свічення в тумані, роблячи ваш автомобіль видимим та безпечним навіть при поганій видимості.

  • Універсальне Використання: Завдяки своїм властивостям, лампа ідеально підходить для функцій указателя поворота та стоп-сигнала, забезпечуючи ефективність і безпеку на дорозі.

Лампа розжарювання Р21W від Wurth - це не просто світлове рішення, а інвестиція в безпеку та комфорт вашого автомобіля. Обирайте якість, обирайте Wurth.

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Потужність 21 Вт
Позначення цоколя BA15s
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт. в блістері
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
216 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
19.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення