Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21/5W 12 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21/5W 12 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21/5W 12 вольт, 2 шт. в блістері

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21/5W 12 вольт, 2 шт. в блістері (07209383)

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21/5W-(BAU15S)-12V-21W 2 шт. в блістері
Номер товару 07209383
В наявності
Ціна:
56.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа розжарювання PY21W-(BAU15S)-12V-21W Wurth: Надійність та Яскравість для Вашого Авто

Ласкаво просимо в світ передових технологій освітлення від Wurth. Лампа розжарювання PY21W з цоколем BAU15S - це вагоме рішення для вашого автомобіля, яке поєднує в собі надійність та вражаюче яскраве світло.

Основні характеристики:

  • Цоколь PY21W-(BAU15S): Це цоколь робить лампу ідеальною для використання як у світловоді указателя поворота, так і стоп-сигнала.

  • Долговічність та Стійкість до Вібрацій: Завдяки використанню високоякісних матеріалів, лампа від Wurth є долговічною та стійкою до впливу вібрацій, забезпечуючи стабільну роботу при будь-яких умовах експлуатації.

  • Ефективне Свічення в Тумані: Гарантоване яскраве та ефективне світло в тумані, що робить ваш автомобіль видимим та безпечним навіть при поганій видимості.

  • Універсальне Використання: Лампа ідеально підходить для функцій указателя поворота та стоп-сигнала, забезпечуючи ефективність та безпеку на дорозі.

Оберіть лампу розжарювання PY21W від Wurth для того, щоб отримати найсучасніше світлове рішення, яке додасть безпеки та стилю вашому авто.

Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Потужність 21 Вт
Позначення цоколя BAU15s
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт. в блістері

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа розжарювання PY21W-(BAU15S)-12V-21W Wurth: Надійність та Яскравість для Вашого Авто

Ласкаво просимо в світ передових технологій освітлення від Wurth. Лампа розжарювання PY21W з цоколем BAU15S - це вагоме рішення для вашого автомобіля, яке поєднує в собі надійність та вражаюче яскраве світло.

Основні характеристики:

  • Цоколь PY21W-(BAU15S): Це цоколь робить лампу ідеальною для використання як у світловоді указателя поворота, так і стоп-сигнала.

  • Долговічність та Стійкість до Вібрацій: Завдяки використанню високоякісних матеріалів, лампа від Wurth є долговічною та стійкою до впливу вібрацій, забезпечуючи стабільну роботу при будь-яких умовах експлуатації.

  • Ефективне Свічення в Тумані: Гарантоване яскраве та ефективне світло в тумані, що робить ваш автомобіль видимим та безпечним навіть при поганій видимості.

  • Універсальне Використання: Лампа ідеально підходить для функцій указателя поворота та стоп-сигнала, забезпечуючи ефективність та безпеку на дорозі.

Оберіть лампу розжарювання PY21W від Wurth для того, щоб отримати найсучасніше світлове рішення, яке додасть безпеки та стилю вашому авто.

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Потужність 21 Вт
Позначення цоколя BAU15s
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт. в блістері
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!