Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Стопорна шайба
Знижка -61.7 %
Фото - 2 - Стопорна шайба
Знижка -61.7 %
Фото - 1 - Стопорна шайба
Фото - 2 - Стопорна шайба

Стопорна шайба (0385999832)

DIN 5406, сталь без покриття ШАЙБА-СТОП-DIN5406-MB32
Номер товару 0385999832
В наявності
Ціна:
1113.76 грн/шт
-61.7 %
426.79 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 5406, сталь без покриття
Внутрішній діаметр кільця (d2) 154 мм
Ширина запобіжної лапки, зовнішня (b1) 16 мм
Номінальний діаметр (d1) 160 мм
Ширина захисної лапки, внутрішня (b2) 18 мм
Зовнішній діаметр кільця (d4) 182 мм
Зовнішній діаметр (d3) 217 мм
DIN 5406
Підходить для шліцевої гайки KM32
Форма MB
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 5406, сталь без покриття
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр кільця (d2) 154 мм
Ширина запобіжної лапки, зовнішня (b1) 16 мм
Номінальний діаметр (d1) 160 мм
Ширина захисної лапки, внутрішня (b2) 18 мм
Зовнішній діаметр кільця (d4) 182 мм
Зовнішній діаметр (d3) 217 мм
DIN 5406
Підходить для шліцевої гайки KM32
Форма MB
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
168.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
78 грн/шт
В наявності
- +
х 6 шт
Купити
Спеціальна ціна після авторизації
9000 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити