Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Стопорна шайба
Знижка -13 %
Фото - 2 - Стопорна шайба
Знижка -13 %
Фото - 1 - Стопорна шайба
Фото - 2 - Стопорна шайба

Стопорна шайба (0385999809)

DIN 5406, сталь без покриття ШАЙБА-DIN5406-MB9
Номер товару 0385999809
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
11.64 грн/шт
-13 %
10.13 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 5406, сталь без покриття
Внутрішній діаметр кільця (d2) 42,5 мм
Номінальний діаметр (d1) 45 мм
DIN 5406
Зовнішній діаметр кільця (d4) 56 мм
Ширина запобіжної лапки, зовнішня (b1) 6 мм
Ширина захисної лапки, внутрішня (b2) 6 мм
Зовнішній діаметр (d3) 69 мм
Підходить для шліцевої гайки KM9
Форма MB
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 5406, сталь без покриття
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр кільця (d2) 42,5 мм
Номінальний діаметр (d1) 45 мм
DIN 5406
Зовнішній діаметр кільця (d4) 56 мм
Ширина запобіжної лапки, зовнішня (b1) 6 мм
Ширина захисної лапки, внутрішня (b2) 6 мм
Зовнішній діаметр (d3) 69 мм
Підходить для шліцевої гайки KM9
Форма MB
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7.8 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Спеціальна ціна після авторизації
9000 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити