Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Стопорна шайба
Знижка -48.5 %
Фото - 2 - Стопорна шайба
Знижка -48.5 %
Фото - 1 - Стопорна шайба
Фото - 2 - Стопорна шайба

Стопорна шайба (0385999822)

DIN 5406, сталь без покриття ШАЙБА-DIN5406-MB22
Номер товару 0385999822
В наявності
Ціна:
136.45 грн/шт
-48.5 %
70.21 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 20 шт
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
DIN 5406, сталь без покриття
Внутрішній діаметр кільця (d2) 105,5 мм
Номінальний діаметр (d1) 110 мм
Ширина запобіжної лапки, зовнішня (b1) 12 мм
Ширина захисної лапки, внутрішня (b2) 12 мм
Зовнішній діаметр кільця (d4) 133 мм
Зовнішній діаметр (d3) 154 мм
DIN 5406
Підходить для шліцевої гайки KM22
Форма MB
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 5406, сталь без покриття
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр кільця (d2) 105,5 мм
Номінальний діаметр (d1) 110 мм
Ширина запобіжної лапки, зовнішня (b1) 12 мм
Ширина захисної лапки, внутрішня (b2) 12 мм
Зовнішній діаметр кільця (d4) 133 мм
Зовнішній діаметр (d3) 154 мм
DIN 5406
Підходить для шліцевої гайки KM22
Форма MB
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!