Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Стопорна шайба
Фото - 2 - Стопорна шайба
Фото - 1 - Стопорна шайба
Фото - 2 - Стопорна шайба

Стопорна шайба (0385999810)

DIN 5406, сталь без покриття ШАЙБА-DIN5406-MB10
Номер товару 0385999810
Немає в наявності
Ціна:
75.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 5406, сталь без покриття
Внутрішній діаметр кільця (d2) 47,5 мм
Номінальний діаметр (d1) 50 мм
DIN 5406
Ширина запобіжної лапки, зовнішня (b1) 6 мм
Ширина захисної лапки, внутрішня (b2) 6 мм
Зовнішній діаметр кільця (d4) 61 мм
Зовнішній діаметр (d3) 74 мм
Підходить для шліцевої гайки KM10
Форма MB
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 5406, сталь без покриття
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр кільця (d2) 47,5 мм
Номінальний діаметр (d1) 50 мм
DIN 5406
Ширина запобіжної лапки, зовнішня (b1) 6 мм
Ширина захисної лапки, внутрішня (b2) 6 мм
Зовнішній діаметр кільця (d4) 61 мм
Зовнішній діаметр (d3) 74 мм
Підходить для шліцевої гайки KM10
Форма MB
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
41.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
708 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1999.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -79.2 %
18.86 грн/шт
3.92 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
4359.53 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
4.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення