Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подарунковий сертифікат - 3000 грн
Фото - 1 - Подарунковий сертифікат - 3000 грн
Фото - 1 - Подарунковий сертифікат - 3000 грн

Подарунковий сертифікат - 3000 грн (S09993000)

Номер товару S09993000
В наявності
Ціна:
3000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Даруй якісні товари від німецького бренду близьким та колегам

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Даруй якісні товари від німецького бренду близьким та колегам

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -13.2 %
13.14 грн/шт
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -52.9 %
57.22 грн/шт
26.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -48.3 %
8.4 грн/шт
4.34 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити