Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Зовнішній діаметр (d3)
Внутрішній діаметр кільця (d2)
Підходить для шліцевої гайки
Зовнішній діаметр кільця (d4)
Сховати arrow
Ширина запобіжної лапки, зовнішня (b1)
Ширина захисної лапки, внутрішня (b2)
Номінальний діаметр (d1)
Ціна
Показати ще фільтрів 3 Сховати arrow

DIN 5406, сталь без покриття

DIN 5406, сталь без покриття

DIN 5406, сталь без покриття

DIN 5406, сталь без покриття

Доступно в вигляді 7 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару DIN 5406, сталь без покриття

Номер товару
Зовнішній діаметр (d...
Внутрішній діаметр к...
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0385999814
В наявності
98 мм
66,5 мм
- +
25 шт
45.3 грн 15.79 грн
Стопорна шайба
0385999822
В наявності
154 мм
105,5 мм
- +
20 шт
136.45 грн 70.21 грн
Стопорна шайба
0385999813
В наявності
92 мм
62,5 мм
- +
50 шт
75.78 грн 17.93 грн
Стопорна шайба
0385999809
В наявності
69 мм
42,5 мм
- +
100 шт
11.64 грн 10.13 грн
Стопорна шайба
0385999832
В наявності
217 мм
154 мм
- +
1 шт
1113.76 грн 426.79 грн
Стопорна шайба
0385999820
Немає в наявності
142 мм
96,5 мм
- +
10 шт
306 грн
стопорна шайба
0385999810
Немає в наявності
74 мм
47,5 мм
- +
25 шт
75.12 грн
Стопорна шайба

Топ товарів, що купуються

Знижка -65.1 %
45.3 грн/шт
15.79 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
75.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
⭐ Категорія товарів DIN 5406, сталь без покриття
⭐ Кількість товарів у наявності 5
⭐ Найдешевший товар 10.13 грн
⭐ Найдорожчий товар 426.79 грн