Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Внешний диаметр (d3)
Внутренний диаметр кольца (d2)
Подходит для шлицевой гайки
Внешний диаметр кольца (d4)
Спрятать arrow
Ширина предохранительной лапки, внешняя (b1)
Ширина предохранительной лапки, внутренняя (b2)
Номинальный диаметр (d1)
Цена
Показать еще фильтров 3 Спрятать arrow

DIN 5406, сталь без покрытия

DIN 5406, сталь без покрытия

DIN 5406, сталь без покрытия

DIN 5406, сталь без покрытия

Доступно в виде 7 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара DIN 5406, сталь без покрытия

Номер товара
Внешний диаметр (d3)
Внутренний диаметр к...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0385999814
В наличии
98 мм
66,5 мм
- +
25 шт
45.3 грн 15.79 грн
Стопорная шайба
0385999822
В наличии
154 мм
105,5 мм
- +
20 шт
136.45 грн 70.21 грн
Стопорная шайба
0385999813
В наличии
92 мм
62,5 мм
- +
50 шт
75.78 грн 17.93 грн
Стопорная шайба
0385999809
В наличии
69 мм
42,5 мм
- +
100 шт
11.64 грн 10.13 грн
Стопорная шайба
0385999832
В наличии
217 мм
154 мм
- +
1 шт
1113.76 грн 426.79 грн
Стопорная шайба
0385999820
Нет в наличии
142 мм
96,5 мм
- +
10 шт
306 грн
Стопорная шайба
0385999810
Нет в наличии
74 мм
47,5 мм
- +
25 шт
75.12 грн
Стопорная шайба

Топ товаров, что покупаются

Знижка -65.1 %
45.3 грн/шт
15.79 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить
75.12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров DIN 5406, сталь без покрытия
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 10.13 грн
⭐ Самый дорогой товар 426.79 грн