Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Стопорная шайба
Скидка -65.1 %
Фото - 2 - Стопорная шайба
Скидка -65.1 %
Фото - 1 - Стопорная шайба
Фото - 2 - Стопорная шайба

Стопорная шайба (0385999814)

DIN 5406, сталь без покрытия ШАЙБА-DIN5406-MB14
Номер товара 0385999814
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
45.3 грн/шт
-65.1 %
15.79 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 5406, сталь без покрытия
DIN 5406
Внутренний диаметр кольца (d2) 66,5 мм
Номинальный диаметр (d1) 70 мм
Ширина предохранительной лапки, внешняя (b1) 8 мм
Ширина предохранительной лапки, внутренняя (b2) 8 мм
Внешний диаметр кольца (d4) 85 мм
Внешний диаметр (d3) 98 мм
Подходит для шлицевой гайки KM14
Форма MB
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 5406, сталь без покрытия
Характеристики arrow_down
DIN 5406
Внутренний диаметр кольца (d2) 66,5 мм
Номинальный диаметр (d1) 70 мм
Ширина предохранительной лапки, внешняя (b1) 8 мм
Ширина предохранительной лапки, внутренняя (b2) 8 мм
Внешний диаметр кольца (d4) 85 мм
Внешний диаметр (d3) 98 мм
Подходит для шлицевой гайки KM14
Форма MB
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
912 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1000 шт
Нет в наличии
10.92 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 500 шт
Нет в наличии
1000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
288 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ