Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Стопорная шайба
Скидка -76.3 %
Фото - 2 - Стопорная шайба
Скидка -76.3 %
Фото - 1 - Стопорная шайба
Фото - 2 - Стопорная шайба

Стопорная шайба (0385999813)

DIN 5406, сталь без покрытия ШАЙБА-DIN5406-MB13
Номер товара 0385999813
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
75.78 грн/шт
-76.3 %
17.93 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 5406, сталь без покрытия
DIN 5406
Внутренний диаметр кольца (d2) 62,5 мм
Номинальный диаметр (d1) 65 мм
Ширина предохранительной лапки, внешняя (b1) 7 мм
Внешний диаметр кольца (d4) 79 мм
Ширина предохранительной лапки, внутренняя (b2) 8 мм
Внешний диаметр (d3) 92 мм
Подходит для шлицевой гайки KM13
Форма MB
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 5406, сталь без покрытия
Характеристики arrow_down
DIN 5406
Внутренний диаметр кольца (d2) 62,5 мм
Номинальный диаметр (d1) 65 мм
Ширина предохранительной лапки, внешняя (b1) 7 мм
Внешний диаметр кольца (d4) 79 мм
Ширина предохранительной лапки, внутренняя (b2) 8 мм
Внешний диаметр (d3) 92 мм
Подходит для шлицевой гайки KM13
Форма MB
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
5.88 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
2545.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -48.5 %
136.45 грн/шт
70.21 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
2182.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
933.42 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
306 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
3630.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 250 шт
Предзаказ