Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кусачки WURTH обрезные для шлангов Ø22 мм
Фото - 1 - Кусачки WURTH обрезные для шлангов Ø22 мм
Фото - 1 - Кусачки WURTH обрезные для шлангов Ø22 мм

Кусачки WURTH обрезные для шлангов Ø22 мм (08852002)

Кусачки WURTH обрезные для шлангов Ø22 мм НОЖНИЦЫ-Д/ШЛАНГА-D22
Номер товара 08852002
Нет в наличии
Цена:
2545.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для пластиковых труб диаметром до 22 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для пластиковых труб диаметром до 22 мм
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1620 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
258 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6120 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить