Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кусачки WURTH обрізні для шлангів Ø22 мм
Фото - 1 - Кусачки WURTH обрізні для шлангів Ø22 мм
Фото - 1 - Кусачки WURTH обрізні для шлангів Ø22 мм

Кусачки WURTH обрізні для шлангів Ø22 мм (08852002)

Кусачки WURTH обрізні для шлангів Ø22 мм НОЖИЦІ-Д / ШЛАНГА-D22
Номер товару 08852002
Немає в наявності
Ціна:
2545.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для пластикових труб діаметром до 22 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для пластикових труб діаметром до 22 мм
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -48.5 %
136.45 грн/шт
70.21 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити
2182.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
933.42 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
306 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
3630.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення
3.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
75.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення