Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - спіральний штифт
Фото - 2 - спіральний штифт
Фото - 1 - спіральний штифт
Фото - 2 - спіральний штифт

спіральний штифт (047500550)

ISO 8750, сталь без покриття ШТИФТ-ISO8750-5X50
Номер товару 047500550
Немає в наявності
Ціна:
7.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 250 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 8750, сталь без покриття
Довжина фаски (a1) 1,3 мм
Номінальний діаметр (d1) 5 мм
Довжина (l1) 50 мм
Стандарти ISO 8750
Покриття Без покриття
Матеріал Пружинна сталь
Виконання Стандартна конструкція
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 8750, сталь без покриття
Характеристики arrow_down
Довжина фаски (a1) 1,3 мм
Номінальний діаметр (d1) 5 мм
Довжина (l1) 50 мм
Стандарти ISO 8750
Покриття Без покриття
Матеріал Пружинна сталь
Виконання Стандартна конструкція
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2182.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
3.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
75.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
41.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
708 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1999.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -79.2 %
18.86 грн/шт
3.92 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити