Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Довжина фаски (a1)
Довжина (l1)
Номінальний діаметр (d1)
Ціна
Сховати arrow
Ціна

ISO 8750, сталь без покриття

ISO 8750, сталь без покриття

ISO 8750, сталь без покриття

ISO 8750, сталь без покриття

Доступно в вигляді 3 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару ISO 8750, сталь без покриття

Номер товару
Довжина фаски (a1)
Довжина (l1)
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
047500426
В наявності
1,1 мм
26 мм
- +
1000 шт
0.54 грн 0.43 грн
спіральний штифт
047500318
Немає в наявності
0,9 мм
18 мм
спіральний штифт
047500550
Немає в наявності
1,3 мм
50 мм
- +
250 шт
7.08 грн
спіральний штифт

Топ товарів, що купуються

Знижка -20.4 %
0.54 грн/шт
0.43 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1000 шт
Купити
⭐ Категорія товарів ISO 8750, сталь без покриття
⭐ Кількість товарів у наявності 1
⭐ Найдешевший товар 0.43 грн
⭐ Найдорожчий товар 7.08 грн