Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина фаски (a1)
Длина (l1)
Номинальный диаметр (d1)
Цена
Спрятать arrow
Цена

ISO 8750, сталь без покрытия

ISO 8750, сталь без покрытия

ISO 8750, сталь без покрытия

ISO 8750, сталь без покрытия

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара ISO 8750, сталь без покрытия

Номер товара
Длина фаски (a1)
Длина (l1)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
047500426
В наличии
1,1 мм
26 мм
- +
1000 шт
0.54 грн 0.43 грн
Спиральный штифт
047500318
Нет в наличии
0,9 мм
18 мм
Спиральный штифт
047500550
Нет в наличии
1,3 мм
50 мм
- +
250 шт
7.08 грн
Спиральный штифт

Топ товаров, что покупаются

Знижка -20.4 %
0.54 грн/шт
0.43 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1000 шт
Купить
⭐ Категория товаров ISO 8750, сталь без покрытия
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 0.43 грн
⭐ Самый дорогой товар 7.08 грн