Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Спиральный штифт
Скидка -20.4 %
Фото - 2 - Спиральный штифт
Скидка -20.4 %
Фото - 1 - Спиральный штифт
Фото - 2 - Спиральный штифт

Спиральный штифт (047500426)

ISO 8750, сталь без покрытия ШТИФТ-ISO8750-4X26
Номер товара 047500426
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
0.54 грн/шт
-20.4 %
0.43 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1000 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 8750, сталь без покрытия
Длина фаски (a1) 1,1 мм
Длина (l1) 26 мм
Номинальный диаметр (d1) 4 мм
Стандарты ISO 8750
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Исполнение Стандартная конструкция
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 8750, сталь без покрытия
Характеристики arrow_down
Длина фаски (a1) 1,1 мм
Длина (l1) 26 мм
Номинальный диаметр (d1) 4 мм
Стандарты ISO 8750
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Исполнение Стандартная конструкция
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
912 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1000 шт
Нет в наличии
10.92 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 500 шт
Нет в наличии
1000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
288 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ