Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Полірувальна паста
Фото - 2 - Полірувальна паста
Фото - 1 - Полірувальна паста
Фото - 2 - Полірувальна паста

Полірувальна паста (0673053)

Паста для полірування, синя -арт. 067305 3
Номер товару 0673053
В наявності
Ціна:
933.42 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для кільця з сизалю / тканини, полірувального кільця 160 х 70 х 70 мм Примітка Наносьте пасту в процесі роботи машини!
Колір Синій
Підходить для нержавіючої сталі Так
Підходить для сталі Так
Підходить для кольорових металів Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для кільця з сизалю / тканини, полірувального кільця 160 х 70 х 70 мм Примітка Наносьте пасту в процесі роботи машини!
Характеристики arrow_down
Колір Синій
Підходить для нержавіючої сталі Так
Підходить для сталі Так
Підходить для кольорових металів Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
288 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -13.2 %
13.14 грн/шт
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -52.9 %
57.22 грн/шт
26.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити