Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пневмотріскачка STANDARD DRS 1/2 ″
Фото - 1 - Пневмотріскачка STANDARD DRS 1/2 ″

Пневмотріскачка STANDARD DRS 1/2 ″ (0703812001)

Пневмотріскачка STANDARD DRS 1/2 ″
Номер товару 0703812001
В наявності
Ціна:
3630.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Надійна та еффективна пневматична тріскачка

  • Міцна та компактна конструкція
  • Знижений рівень вібрації
  • Підходить для використання у важкодоступних місцях
  • Підвищений комфорт при роботі, зниження стомлюваності

Просте управління швидкістю

  • Плавний хід кнопки забезпечує контроль швидкості обертання
  • Точна планетарна шестерня

Краща передача потужності і відмінний термін служби

  • Покращений вихід повітря
  • Комфорт та безпека
  • У робочій зоні немає відпрацьованого повітря
  • Гумове покриття головки храповика

Область застосування:

  • Використовується в автомайстернях при проведенні кузовних робіт, технічного обслуговування заміні свічок запалювання,
    водяногонасосу, тощо.
Внутрішній діаметр шланга, мін. 10 мм
Довжина 254 мм
Витрата повітря 4 куб.фути/хв
Робочий тиск 6,2 бар
Крутний момент, макс. 68 Нм
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма
Область застосування Використовується для кузовних робіт, обслуговування радіатора (зняття та заміна), зняття свічок запалювання, водяного насоса

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Надійна та еффективна пневматична тріскачка

  • Міцна та компактна конструкція
  • Знижений рівень вібрації
  • Підходить для використання у важкодоступних місцях
  • Підвищений комфорт при роботі, зниження стомлюваності

Просте управління швидкістю

  • Плавний хід кнопки забезпечує контроль швидкості обертання
  • Точна планетарна шестерня

Краща передача потужності і відмінний термін служби

  • Покращений вихід повітря
  • Комфорт та безпека
  • У робочій зоні немає відпрацьованого повітря
  • Гумове покриття головки храповика

Область застосування:

  • Використовується в автомайстернях при проведенні кузовних робіт, технічного обслуговування заміні свічок запалювання,
    водяногонасосу, тощо.
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр шланга, мін. 10 мм
Довжина 254 мм
Витрата повітря 4 куб.фути/хв
Робочий тиск 6,2 бар
Крутний момент, макс. 68 Нм
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма
Застосування arrow_down
Область застосування Використовується для кузовних робіт, обслуговування радіатора (зняття та заміна), зняття свічок запалювання, водяного насоса
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення
2182.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
3.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
75.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
41.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
708 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1999.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити