Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для ножа з сегментами, біле, 9 mm
Фото - 1 - Лезо для ножа з сегментами, біле, 9 mm
Фото - 1 - Лезо для ножа з сегментами, біле, 9 mm

Лезо для ножа з сегментами, біле, 9 mm (07156607)

Лезо для ножа з сегментами, що відламуються, біле, 9 mm -арт. 07156607
Номер товару 07156607
В наявності
Ціна:
10.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцне лезо з тривалим ресурсом

  • Загартоване холодом лезо
  • Тригранне заточення
  • У зручному диспенсері
Товщина леза 0,4 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Довжина леза 85 мм
Ширина леза 9 мм
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцне лезо з тривалим ресурсом

  • Загартоване холодом лезо
  • Тригранне заточення
  • У зручному диспенсері
Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,4 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Довжина леза 85 мм
Ширина леза 9 мм
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
11.16 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
375.3 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1484.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
71.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
2.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
1132.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити