Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для ножа з сегментами, біле, безпечний бокс, 18 mm
Фото - 1 - Лезо для ножа з сегментами, біле, безпечний бокс, 18 mm
Фото - 2 - Лезо для ножа з сегментами, біле, безпечний бокс, 18 mm
Фото - 3 - Лезо для ножа з сегментами, біле, безпечний бокс, 18 mm
Фото - 4 - Лезо для ножа з сегментами, біле, безпечний бокс, 18 mm
Фото - 1 - Лезо для ножа з сегментами, біле, безпечний бокс, 18 mm
Фото - 2 - Лезо для ножа з сегментами, біле, безпечний бокс, 18 mm
Фото - 3 - Лезо для ножа з сегментами, біле, безпечний бокс, 18 mm
Фото - 4 - Лезо для ножа з сегментами, біле, безпечний бокс, 18 mm

Лезо для ножа з сегментами, біле, безпечний бокс, 18 mm (071566051)

Лезо для ножа з сегментами, що відламуються, біле, безпечний бокс, 18 мм -арт. 071566 051
Номер товару 071566051
Немає в наявності
Ціна:
28.26 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцне лезо з тривалим ресурсом

  • Загартоване холодом лезо
  • Тригранне заточення
  • У зручному диспенсері
Товщина леза 0,5 мм
Довжина леза 110 мм
Ширина леза 18 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 50
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцне лезо з тривалим ресурсом

  • Загартоване холодом лезо
  • Тригранне заточення
  • У зручному диспенсері
Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,5 мм
Довжина леза 110 мм
Ширина леза 18 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 50
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
62.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 50 шт
Немає в наявності
0.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
2400 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13.8 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
0.9 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
16.5 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1003.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
13.44 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити