Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір для різки металу BASIC+ 11
Фото - 1 - Набір для різки металу BASIC+ 11
Фото - 1 - Набір для різки металу BASIC+ 11

Набір для різки металу BASIC+ 11 (K1664101250-11)

Набір для різки BASIC+ 11, диск відрізний+рукавиці White PU розмір 11 -арт. K1664101250-11
Номер товару K1664101250-11
В наявності
Ціна:
2400 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір для різки металу BASIC+ 11 — подвійна продуктивність і максимальний захист!
Професійний комплект для швидкої та якісної різки металу. Все необхідне для ефективної роботи — в одному наборі

Комплектація набору:
  • 100 шт. х Диск відрізний для сталі 125×1.0×22.23 mm, RED STRIPE арт. 1664101250 — високоякісні диски для чистого та точного різання сталі
  • 12 пар х Рукавиці захисні White PU, з поліуретановим покриттям, розмір 11, RED LINE арт. 0899401111012 — легкі та зручні рукавиці для комфортної роботи, забезпечують хороший хват і маневреність

Переваги:
  • Великий запас дисків — безперервна робота без додаткових витрат
  • Професійна якість — швидке та акуратне різання
  • Комфорт і зручність — рукавиці для тривалого використання без втоми

Ріжте метал легко, швидко та безпечно

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір для різки металу BASIC+ 11 — подвійна продуктивність і максимальний захист!
Професійний комплект для швидкої та якісної різки металу. Все необхідне для ефективної роботи — в одному наборі

Комплектація набору:
  • 100 шт. х Диск відрізний для сталі 125×1.0×22.23 mm, RED STRIPE арт. 1664101250 — високоякісні диски для чистого та точного різання сталі
  • 12 пар х Рукавиці захисні White PU, з поліуретановим покриттям, розмір 11, RED LINE арт. 0899401111012 — легкі та зручні рукавиці для комфортної роботи, забезпечують хороший хват і маневреність

Переваги:
  • Великий запас дисків — безперервна робота без додаткових витрат
  • Професійна якість — швидке та акуратне різання
  • Комфорт і зручність — рукавиці для тривалого використання без втоми

Ріжте метал легко, швидко та безпечно
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
13.8 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
0.9 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
16.5 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1003.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
13.44 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити