Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для ножа з сегментами, біле, 18 mm
Фото - 1 - Лезо для ножа з сегментами, біле, 18 mm
Фото - 2 - Лезо для ножа з сегментами, біле, 18 mm
Фото - 1 - Лезо для ножа з сегментами, біле, 18 mm
Фото - 2 - Лезо для ножа з сегментами, біле, 18 mm

Лезо для ножа з сегментами, біле, 18 mm (07156605)

Лезо для ножа з сегментами, що відламуються, біле, 18 мм -арт. 07156605
Номер товару 07156605
В наявності
Ціна:
10.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцне лезо з тривалим ресурсом

  • Загартоване холодом лезо
  • Тригранне заточення
  • У зручному диспенсері
Товщина леза 0,5 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Довжина леза 110 мм
Ширина леза 18 мм
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцне лезо з тривалим ресурсом

  • Загартоване холодом лезо
  • Тригранне заточення
  • У зручному диспенсері
Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,5 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Довжина леза 110 мм
Ширина леза 18 мм
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
804 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
983.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
8.46 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
4.14 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
79.38 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити