Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружинне стопорне кільце для отвори
Фото - 1 - Пружинне стопорне кільце для отвори
Фото - 2 - Пружинне стопорне кільце для отвори
Фото - 1 - Пружинне стопорне кільце для отвори
Фото - 2 - Пружинне стопорне кільце для отвори

Пружинне стопорне кільце для отвори (04890230)

DIN 472, нержавіюча сталь, 1.4122, без покриття КОЛЬЦО-СТОП.-ОТВ.-DIN472D30X1,2
Номер товару 04890230
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 472, нержавіюча сталь, 1.4122, без покриття
Товщина (s1) 1,2 мм
Ширина (b1) 3 мм
Підходить для отворів 30 мм
Підходить для діаметру паза 31,4 мм
Зовнішній діаметр (d1) 32,1 мм
Ширина петлі (a1) 4,8 мм
Покриття Без покриття
Матеріал Нерж. сталь, 1.4122
Виконання Стандартна конструкція

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 472, нержавіюча сталь, 1.4122, без покриття
Характеристики arrow_down
Товщина (s1) 1,2 мм
Ширина (b1) 3 мм
Підходить для отворів 30 мм
Підходить для діаметру паза 31,4 мм
Зовнішній діаметр (d1) 32,1 мм
Ширина петлі (a1) 4,8 мм
Покриття Без покриття
Матеріал Нерж. сталь, 1.4122
Виконання Стандартна конструкція
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4.2 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -42.9 %
45.6 грн/шт
26.04 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
521.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності