Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Підходить для отворів
Зовнішній діаметр (d1)
Підходить для діаметру паза
Ширина петлі (a1)
Сховати arrow
Ширина (b1)
Товщина (s1)
Ціна
Показати ще фільтрів 2 Сховати arrow

DIN 472, нерж. сталь без покр. 1.4122

DIN 472, нерж. сталь без покр. 1.4122

DIN 472, нерж. сталь без покр. 1.4122

DIN 472, нерж. сталь без покр. 1.4122

Доступно в вигляді 5 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару DIN 472, нерж. сталь без покр. 1.4122

Номер товару
Підходить для отворі...
Зовнішній діаметр (d...
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
04890255
В наявності
55 мм
59,2 мм
- +
25 шт
79.43 грн 34.32 грн
Пружинне стопорне кільце для отвори
0489029
В наявності
9 мм
9,8 мм
- +
200 шт
4.97 грн 2.14 грн
Пружинне стопорне кільце для отвори
04890216
Немає в наявності
16 мм
17,3 мм
- +
100 шт
7.56 грн
Пружинне стопорне кільце для отвори
04890210
Немає в наявності
10 мм
10,8 мм
- +
100 шт
6.36 грн
Пружинне стопорне кільце для отвори
04890230
Немає в наявності
30 мм
32,1 мм
Пружинне стопорне кільце для отвори

Топ товарів, що купуються

6.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
⭐ Категорія товарів DIN 472, нерж. сталь без покр. 1.4122
⭐ Кількість товарів у наявності 2
⭐ Найдешевший товар 2.14 грн
⭐ Найдорожчий товар 62.1 грн