Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Подходит для отверстий
Внешний диаметр (d1)
Подходит для диаметра паза
Ширина проушины (a1)
Спрятать arrow
Ширина (b1)
Толщина (s1)
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

DIN 472, нерж. сталь без покр. 1.4122

DIN 472, нерж. сталь без покр. 1.4122

DIN 472, нерж. сталь без покр. 1.4122

DIN 472, нерж. сталь без покр. 1.4122

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара DIN 472, нерж. сталь без покр. 1.4122

Номер товара
Подходит для отверст...
Внешний диаметр (d1)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
04890255
В наличии
55 мм
59,2 мм
- +
25 шт
79.43 грн 34.32 грн
Пружинное стопорное кольцо для отверстия
0489029
В наличии
9 мм
9,8 мм
- +
200 шт
4.97 грн 2.14 грн
Пружинное стопорное кольцо для отверстия
04890216
Нет в наличии
16 мм
17,3 мм
- +
100 шт
7.56 грн
Пружинное стопорное кольцо для отверстия
04890210
Нет в наличии
10 мм
10,8 мм
- +
100 шт
6.36 грн
Пружинное стопорное кольцо для отверстия
04890230
Нет в наличии
30 мм
32,1 мм
Пружинное стопорное кольцо для отверстия

Топ товаров, что покупаются

6.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров DIN 472, нерж. сталь без покр. 1.4122
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 2.14 грн
⭐ Самый дорогой товар 62.1 грн