Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружинное стопорное кольцо для отверстия
Фото - 1 - Пружинное стопорное кольцо для отверстия
Скидка -56.8 %
Фото - 2 - Пружинное стопорное кольцо для отверстия
Скидка -56.8 %
Фото - 1 - Пружинное стопорное кольцо для отверстия
Фото - 2 - Пружинное стопорное кольцо для отверстия

Пружинное стопорное кольцо для отверстия (04890255)

DIN 472, нержавеющая сталь, 1.4122, без покрытия КОЛЬЦО-СТОП.-ОТВ.-DIN472D55X2,0
Номер товара 04890255
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
79.43 грн/шт
-56.8 %
34.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 472, нержавеющая сталь, 1.4122, без покрытия
Толщина (s1) 2 мм
Ширина (b1) 5 мм
Подходит для отверстий 55 мм
Подходит для диаметра паза 58 мм
Внешний диаметр (d1) 59,2 мм
Ширина проушины (a1) 6,8 мм
Покрытие Без покрытия
Материал Нерж. сталь, 1.4122
Исполнение Стандартная конструкция

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 472, нержавеющая сталь, 1.4122, без покрытия
Характеристики arrow_down
Толщина (s1) 2 мм
Ширина (b1) 5 мм
Подходит для отверстий 55 мм
Подходит для диаметра паза 58 мм
Внешний диаметр (d1) 59,2 мм
Ширина проушины (a1) 6,8 мм
Покрытие Без покрытия
Материал Нерж. сталь, 1.4122
Исполнение Стандартная конструкция
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
16.8 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30 %
1.8 грн/шт
1.26 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
9.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
1.86 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
201.24 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии
49.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
40.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ