Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW5.5, M3
Фото - 1 - Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW5.5, M3
Фото - 2 - Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW5.5, M3
Фото - 1 - Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW5.5, M3
Фото - 2 - Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW5.5, M3

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW5.5, M3 (0324903)

Гайка ISO4032 - 10 (A2K) - SW5.5, M3 -арт. 0324903
Номер товару 0324903
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
0.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4032, сталь 10, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка ISO 4032 замінює DIN 934 | Загальні характеристики відсутні | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьблення переміщена в ISO 8673
Клас міцності 10
Висота (m1) 2,4 мм
Стандарти ISO 4032
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M3
Зовнішній привід (s1) SW5.5
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4032, сталь 10, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка ISO 4032 замінює DIN 934 | Загальні характеристики відсутні | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьблення переміщена в ISO 8673
Характеристики arrow_down
Клас міцності 10
Висота (m1) 2,4 мм
Стандарти ISO 4032
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M3
Зовнішній привід (s1) SW5.5
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4035.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -80.3 %
1.22 грн/шт
0.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити
18000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
203.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
176.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
576.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
451.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити