Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW36, M24
Фото - 1 - Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW36, M24
Фото - 2 - Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW36, M24
Фото - 1 - Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW36, M24
Фото - 2 - Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW36, M24

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW36, M24 (03249024)

Гайка ISO4032 - 10 (A2K) - SW36, M24 -арт. 03249024
Номер товару 03249024
Немає в наявності
Ціна:
42 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4032, сталь 10, оцинкований, блакитне пассивирование (A2K) Примітка ISO 4032 замінює DIN 934 | Загальні характеристики відсутні | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьблення переміщена в ISO 8673.
Клас міцності 10
Висота (m1) 21,5 мм
Стандарти ISO 4032
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M24
Зовнішній привід (s1) SW36
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4032, сталь 10, оцинкований, блакитне пассивирование (A2K) Примітка ISO 4032 замінює DIN 934 | Загальні характеристики відсутні | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьблення переміщена в ISO 8673.
Характеристики arrow_down
Клас міцності 10
Висота (m1) 21,5 мм
Стандарти ISO 4032
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M24
Зовнішній привід (s1) SW36
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
265.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
18 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1.86 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -61.7 %
83.34 грн/шт
31.93 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
6062.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
180.18 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
649.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити