Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск алмазний по асфальту, Ø400мм x 3.2мм
Фото - 1 - Диск алмазний по асфальту, Ø400мм x 3.2мм
Фото - 1 - Диск алмазний по асфальту, Ø400мм x 3.2мм

Диск алмазний по асфальту, Ø400мм x 3.2мм (0668721401)

Диск алмазний по асфальту, 400x25.4 24Seg 40x3.2x8.0+3
Номер товару 0668721401
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для різання абразивного асфальту.
  • Відмінне співвідношення ціна / ресурс (висота сегмента 8 мм)
  • Для професійного застосування - висока швидкість різання, низька вібрація
  • У процесі різання асфальту скошений сегмент захищає місця зварювання інших сегментів з тілом диска
  • Лазерне зварювання сегментів - надійне кріплення алмазного сегменту до тіла диска
  • Технологія кування сегмента EFT - зниження вібрації і більш високий рівень безпеки
Сертифікат OSA (підвищені стандарти безпеки експлуатації абразивного інструменту на світовому рівні) Зроблено в Німеччині
Кількість сегментів 24
Діаметр отвору 25,4
Товщина сегмента 3,2
Діаметр 400
Виконання Прямий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для різання абразивного асфальту.
  • Відмінне співвідношення ціна / ресурс (висота сегмента 8 мм)
  • Для професійного застосування - висока швидкість різання, низька вібрація
  • У процесі різання асфальту скошений сегмент захищає місця зварювання інших сегментів з тілом диска
  • Лазерне зварювання сегментів - надійне кріплення алмазного сегменту до тіла диска
  • Технологія кування сегмента EFT - зниження вібрації і більш високий рівень безпеки
Сертифікат OSA (підвищені стандарти безпеки експлуатації абразивного інструменту на світовому рівні) Зроблено в Німеччині
Характеристики arrow_down
Кількість сегментів 24
Діаметр отвору 25,4
Товщина сегмента 3,2
Діаметр 400
Виконання Прямий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -80.3 %
1.22 грн/шт
0.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити
18000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
203.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
176.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
576.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
451.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
885.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити