Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гумовий молоток тип A 90мм
Фото - 1 - Гумовий молоток тип A 90мм
Фото - 1 - Гумовий молоток тип A 90мм

Гумовий молоток тип A 90мм (0715734009)

Молоток гумовий, тип A МОЛОТОК-ГУМОВИЙ-DIN5128-A-90MM -арт. 0715734009
Номер товару 0715734009
В наявності
Ціна:
1188 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

DIN 5128

  • Одна плоска особа та одна вигнута особа;
  • Ручка з лакованого ясеня.
Довжина голови 135 мм
Довжина ручки 380 мм
Діаметр (Ø) 90 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

DIN 5128

  • Одна плоска особа та одна вигнута особа;
  • Ручка з лакованого ясеня.
Характеристики arrow_down
Довжина голови 135 мм
Довжина ручки 380 мм
Діаметр (Ø) 90 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
8.52 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
12780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення