Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - пружина стиснення
Фото - 2 - пружина стиснення
Фото - 1 - пружина стиснення
Фото - 2 - пружина стиснення

пружина стиснення (05061065)

DIN 2095, оцинкована сталь ПРУЖИНА-натискних-1,0 / AD15 / IG13 / LO65
Номер товару 05061065
Немає в наявності
Ціна:
8.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 2095, дріт з пружинної стали, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K). Пружини стискання відповідають класу міцності 2 відповідно до стандарту DIN 2095.
Товщина (d2) 1 мм
Кількість витків 13 шт.
Зовнішній діаметр (d1) 15 мм
Довжина (l1) 65 мм
Стандарти DIN 2095
Покриття Оцинкований
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 2095, дріт з пружинної стали, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K). Пружини стискання відповідають класу міцності 2 відповідно до стандарту DIN 2095.
Характеристики arrow_down
Товщина (d2) 1 мм
Кількість витків 13 шт.
Зовнішній діаметр (d1) 15 мм
Довжина (l1) 65 мм
Стандарти DIN 2095
Покриття Оцинкований
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
16.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
1161.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
453.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
852 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
8.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
527.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
25.74 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності