Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор выколоток прямых Wurth 6 предметов
Фото - 1 - Набор выколоток прямых Wurth 6 предметов
Фото - 2 - Набор выколоток прямых Wurth 6 предметов
Фото - 1 - Набор выколоток прямых Wurth 6 предметов
Фото - 2 - Набор выколоток прямых Wurth 6 предметов

Набор выколоток прямых Wurth 6 предметов (07146341)

Набор выколоток прямых Wurth 6 предметов Н-Р-ВЫКОЛОТОК-6ПР -арт. 07146341
Номер товара 07146341
В наличии
Цена:
1290 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Комплект из 6 штук

  • Хром-ванадиевая сталь, отвердевшая в естественных условиях;
  • Закаленные безопасные бойки;
  • Предотвращает образование выбоин и сколов на бойке;
  • Хвостовик закален по всей длине;
  • Очень прочный и износостойкий;
  • Соответствует DIN 6450, тип C;
  • Закаленный боек;
  • Комплектация: 6 выколоток, размеры 2, 3, 4, 5, 6, 8.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 6 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Комплект из 6 штук

  • Хром-ванадиевая сталь, отвердевшая в естественных условиях;
  • Закаленные безопасные бойки;
  • Предотвращает образование выбоин и сколов на бойке;
  • Хвостовик закален по всей длине;
  • Очень прочный и износостойкий;
  • Соответствует DIN 6450, тип C;
  • Закаленный боек;
  • Комплектация: 6 выколоток, размеры 2, 3, 4, 5, 6, 8.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 6 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -34.5 %
120 грн/шт
78.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить