Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір виколоток прямих Wurth 6 предметів
Фото - 1 - Набір виколоток прямих Wurth 6 предметів
Фото - 2 - Набір виколоток прямих Wurth 6 предметів
Фото - 1 - Набір виколоток прямих Wurth 6 предметів
Фото - 2 - Набір виколоток прямих Wurth 6 предметів

Набір виколоток прямих Wurth 6 предметів (07146341)

Набір виколоток прямих Wurth 6 предметів Н-Р-вибивачів-6ін -арт. 07146341
Номер товару 07146341
В наявності
Ціна:
1290 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Комплект із 6 штук

  • Хром-ванадієва сталь, що затверділа в природних умовах;
  • Гартовані безпечні бойки;
  • Запобігає утворенню вибоїн та сколів на бойці;
  • Хвостовик загартований по всій довжині;
  • Дуже міцний та зносостійкий;
  • Відповідає DIN 6450, тип C;
  • Гартовий бойок;
  • Комплектація: 6 виколоток, розміри 2, 3, 4, 5, 6, 8.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Комплект із 6 штук

  • Хром-ванадієва сталь, що затверділа в природних умовах;
  • Гартовані безпечні бойки;
  • Запобігає утворенню вибоїн та сколів на бойці;
  • Хвостовик загартований по всій довжині;
  • Дуже міцний та зносостійкий;
  • Відповідає DIN 6450, тип C;
  • Гартовий бойок;
  • Комплектація: 6 виколоток, розміри 2, 3, 4, 5, 6, 8.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4393.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
612 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення