Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Установочний пристрій W-ED
Фото - 1 - Установочний пристрій W-ED
Знижка -68 %
Фото - 1 - Установочний пристрій W-ED

Установочний пристрій W-ED (090402208)

Установочний пристрій для анкерів W-ED/S M8x30 З маркуванням коректного встановлення анкерів та захистом рук
Номер товару 090402208
В наявності
Ціна:
1100 грн/шт
-68 %
352.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для забивного анкера W-ED, з візуальним контролем посадки (маркування на юбці анкера після установки) Для простого і зручного монтажу Огорожа для рук забезпечує оптимальний захист при неточних ударах
Застосовується із забивними анкерами M8 x 30 мм
Виконання З захистом рук
Візуальний контроль розклинювання Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для забивного анкера W-ED, з візуальним контролем посадки (маркування на юбці анкера після установки) Для простого і зручного монтажу Огорожа для рук забезпечує оптимальний захист при неточних ударах
Характеристики arrow_down
Застосовується із забивними анкерами M8 x 30 мм
Виконання З захистом рук
Візуальний контроль розклинювання Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4393.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
612 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення