Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Установочний пристрій W-ED
Фото - 1 - Установочний пристрій W-ED
Фото - 1 - Установочний пристрій W-ED

Установочний пристрій W-ED (090402212)

Установочний пристрій для анкерів W-ED/S M12x50 З маркуванням коректного встановлення анкерів та захистом рук
Номер товару 090402212
Немає в наявності
Ціна:
1100 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для забивного анкера W-ED, з візуальним контролем посадки (маркування на юбці анкера після установки) Для простого і зручного монтажу Огорожа для рук забезпечує оптимальний захист при неточних ударах
Застосовується із забивними анкерами M12 x 50 мм
Виконання З захистом рук
Візуальний контроль розклинювання Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для забивного анкера W-ED, з візуальним контролем посадки (маркування на юбці анкера після установки) Для простого і зручного монтажу Огорожа для рук забезпечує оптимальний захист при неточних ударах
Характеристики arrow_down
Застосовується із забивними анкерами M12 x 50 мм
Виконання З захистом рук
Візуальний контроль розклинювання Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
851.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8.46 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити
38400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення