Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держатель бит магнитный WURTH E 6.3 1/4" 66 мм
Фото - 1 - Держатель бит магнитный WURTH E 6.3 1/4" 66 мм
Фото - 2 - Держатель бит магнитный WURTH E 6.3 1/4" 66 мм
Фото - 3 - Держатель бит магнитный WURTH E 6.3 1/4" 66 мм
Фото - 4 - Держатель бит магнитный WURTH E 6.3 1/4" 66 мм
Фото - 5 - Держатель бит магнитный WURTH E 6.3 1/4" 66 мм
Фото - 1 - Держатель бит магнитный WURTH E 6.3 1/4" 66 мм
Фото - 2 - Держатель бит магнитный WURTH E 6.3 1/4" 66 мм
Фото - 3 - Держатель бит магнитный WURTH E 6.3 1/4" 66 мм
Фото - 4 - Держатель бит магнитный WURTH E 6.3 1/4" 66 мм
Фото - 5 - Держатель бит магнитный WURTH E 6.3 1/4" 66 мм

Держатель бит магнитный WURTH E 6.3 1/4" 66 мм (0614176638)

Держатель бит магнитный WURTH E 6.3 1/4" 66 мм Установка одной рукой, узкий ДЕРЖАТЕЛЬ-Д/БИТ-МАГНИТ-1/4"-L66MM
Номер товара 0614176638
В наличии
Цена:
427.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Инновационный держатель бит с функцией быстрой замены одной рукой

Очень быстрая и простая замена бит

Функция быстрой замены одной рукой: бита катапультируется вперед легким нажатием на кнопку.

Возможен доступ к низко расположенным и труднодоступным головкам винтов

Очень тонкий дизайн (∅ макс. 10,5 мм)

Для бит с внешним шестигранником по DIN 3126

Размер наконечника 1/4 дюйма
Привод 1/4 дюйма
Диаметр втулки (D) 10,5 мм
Длина лезвия (L1) 40 мм
Длина (L) 66 мм
Тип наконечника Внутренний шестигранник
Тип привода Шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Инновационный держатель бит с функцией быстрой замены одной рукой

Очень быстрая и простая замена бит

Функция быстрой замены одной рукой: бита катапультируется вперед легким нажатием на кнопку.

Возможен доступ к низко расположенным и труднодоступным головкам винтов

Очень тонкий дизайн (∅ макс. 10,5 мм)

Для бит с внешним шестигранником по DIN 3126

Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/4 дюйма
Привод 1/4 дюйма
Диаметр втулки (D) 10,5 мм
Длина лезвия (L1) 40 мм
Длина (L) 66 мм
Тип наконечника Внутренний шестигранник
Тип привода Шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте