Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр подключения шланга (A)
Цена
Спрятать arrow
Цена
Сортировать:
Показать
Фильтр
155.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
118.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Топ товаров, что покупаются

155.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
118.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Вставная муфта, пневм.
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 118.56 грн
⭐ Самый дорогой товар 155.82 грн

Вставные муфты, пневматические от Wurth - надежное соединение для пневмоинструментов

Пневматические инструменты являются незаменимыми помощниками в многих областях, начиная от автомобильного ремонта и заканчивая строительством. Они работают за счет сжатого воздуха и способны выполнять широкий спектр задач. Для обеспечения эффективной и надежной работы пневмоинструментов существуют различные компоненты и аксессуары, включая вставные муфты.

Зачем они нужны:

  1. Надежное соединение: Вставные муфты позволяют надежно соединять пневматический инструмент с воздушным компрессором или воздушной линией. Это обеспечивает непрерывную подачу сжатого воздуха, необходимого для работы инструмента.

  2. Предотвращение утечек: Вставные муфты создают герметичное соединение, исключая утечки воздушного давления. Это важно для эффективной работы инструмента и снижения потерь давления.

  3. Удобство использования: Использование вставных муфт делает процесс подключения и отключения пневмоинструмента быстрым и удобным. Они также позволяют легко переключаться между разными инструментами.

Преимущества вставных муфт от Wurth:

  • Надежность: Вставные муфты Wurth изготовлены из качественных материалов, что гарантирует их надежность и долгий срок службы.

  • Универсальность: Широкий ассортимент муфт Wurth позволяет выбрать подходящий вариант для конкретных потребностей.

  • Простота использования: Они легки в монтаже и обеспечивают удобство в эксплуатации.

Пневматические инструменты, работая с вставными муфтами от Wurth, становятся более эффективными и надежными. Подберите подходящую муфту для вашего инструмента, и он будет готов к выполнению разнообразных задач.

Для выбора подходящей вставной муфты пневматического инструмента, вам следует обратить внимание на несколько ключевых характеристик:

  1. Тип соединения: Существует несколько типов соединений, таких как быстросъемные, штуцерные и резьбовые. Выбор типа зависит от конкретного инструмента и воздушной линии, которые вы используете.

  2. Диаметр соединения: Убедитесь, что диаметр вставной муфты соответствует диаметру воздушной линии и инструмента. Несоответствие диаметров может вызвать утечки и потерю давления.

  3. Материал: Материал муфты должен быть прочным и долговечным. В большинстве случаев она изготавливается из металла или пластика. Выбор материала зависит от условий эксплуатации и конкретных требований.

  4. Механизм соединения: Некоторые муфты имеют специальные механизмы, такие как клапаны для управления потоком воздуха. Эти механизмы могут пригодиться для управления инструментом и предотвращения утечек.

  5. Производитель: Выбирайте муфты от надежных производителей, таких как Wurth. Это гарантирует качество и надежность соединения.

  6. Совместимость: Удостоверьтесь, что ваши вставные муфты совместимы с другими компонентами вашей системы сжатого воздуха, включая компрессоры и воздушные шланги.

Выбор правильной вставной муфты позволит вам обеспечить надежное и эффективное соединение для вашего пневматического инструмента.