Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Штуцер для шланга 13 mm
Фото - 2 - Штуцер для шланга 13 mm
Фото - 1 - Штуцер для шланга 13 mm
Фото - 2 - Штуцер для шланга 13 mm

Штуцер для шланга 13 mm (0699313)

Вставная муфта, пневм. Штуцер-MS-13MM -арт. 0699313
Номер товара 0699313
В наличии
Цена:
168 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Латунный пневматический штуцер с елковым (шланговым) хвостовиком
Верхняя часть выполнена в форме вставного (plug-in) элемента, используемого в системах push-in/plug-in для быстрого подключения воздушных линий
Диаметр подключения шланга (A) 13 мм
Длина (L) 44 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Латунный пневматический штуцер с елковым (шланговым) хвостовиком
Верхняя часть выполнена в форме вставного (plug-in) элемента, используемого в системах push-in/plug-in для быстрого подключения воздушных линий
Характеристики arrow_down
Диаметр подключения шланга (A) 13 мм
Длина (L) 44 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
252 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
192 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить