Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр подключения шланга (A)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Вставная муфта, пневм.

Сортировать:
Показать
Фильтр
168 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
118.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Топ товаров, что покупаются

168 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
118.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Вставная муфта, пневм.
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 118.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 168 грн

Вставные муфты, пневматические от Wurth - надежное соединение для пневмоинструментов

Пневматические инструменты являются незаменимыми помощниками в многих областях, начиная от автомобильного ремонта и заканчивая строительством. Они работают за счет сжатого воздуха и способны выполнять широкий спектр задач. Для обеспечения эффективной и надежной работы пневмоинструментов существуют различные компоненты и аксессуары, включая вставные муфты.

Зачем они нужны:

  1. Надежное соединение: Вставные муфты позволяют надежно соединять пневматический инструмент с воздушным компрессором или воздушной линией. Это обеспечивает непрерывную подачу сжатого воздуха, необходимого для работы инструмента.

  2. Предотвращение утечек: Вставные муфты создают герметичное соединение, исключая утечки воздушного давления. Это важно для эффективной работы инструмента и снижения потерь давления.

  3. Удобство использования: Использование вставных муфт делает процесс подключения и отключения пневмоинструмента быстрым и удобным. Они также позволяют легко переключаться между разными инструментами.

Преимущества вставных муфт от Wurth:

  • Надежность: Вставные муфты Wurth изготовлены из качественных материалов, что гарантирует их надежность и долгий срок службы.

  • Универсальность: Широкий ассортимент муфт Wurth позволяет выбрать подходящий вариант для конкретных потребностей.

  • Простота использования: Они легки в монтаже и обеспечивают удобство в эксплуатации.

Пневматические инструменты, работая с вставными муфтами от Wurth, становятся более эффективными и надежными. Подберите подходящую муфту для вашего инструмента, и он будет готов к выполнению разнообразных задач.

Для выбора подходящей вставной муфты пневматического инструмента, вам следует обратить внимание на несколько ключевых характеристик:

  1. Тип соединения: Существует несколько типов соединений, таких как быстросъемные, штуцерные и резьбовые. Выбор типа зависит от конкретного инструмента и воздушной линии, которые вы используете.

  2. Диаметр соединения: Убедитесь, что диаметр вставной муфты соответствует диаметру воздушной линии и инструмента. Несоответствие диаметров может вызвать утечки и потерю давления.

  3. Материал: Материал муфты должен быть прочным и долговечным. В большинстве случаев она изготавливается из металла или пластика. Выбор материала зависит от условий эксплуатации и конкретных требований.

  4. Механизм соединения: Некоторые муфты имеют специальные механизмы, такие как клапаны для управления потоком воздуха. Эти механизмы могут пригодиться для управления инструментом и предотвращения утечек.

  5. Производитель: Выбирайте муфты от надежных производителей, таких как Wurth. Это гарантирует качество и надежность соединения.

  6. Совместимость: Удостоверьтесь, что ваши вставные муфты совместимы с другими компонентами вашей системы сжатого воздуха, включая компрессоры и воздушные шланги.

Выбор правильной вставной муфты позволит вам обеспечить надежное и эффективное соединение для вашего пневматического инструмента.