Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Долото |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 153.6 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1690.56 грн |
Долото от Wurth: инструмент для работы с твердыми материалами
Долото от Wurth - это универсальный инструмент, предназначенный для работы с твердыми материалами, такими как бетон, кирпич, камень и др. Оно используется для довбливания, долбежки и резания.
Способ применения
Долото от Wurth устанавливается в патрон перфоратора или отбойного молотка. При работе необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Одеть защитные очки и перчатки.
- Убедиться, что в зоне работы нет людей и предметов, которые могут быть повреждены.
- Не работать на поврежденном перфораторе или отбойном молотке.
Основные характеристики
Долото от Wurth имеет следующие основные характеристики:
- Тип хвостовика: SDS-plus или SDS-max.
- Форма рабочей части: плоская, полукруглая, ступенчатая, корончатая и др.
- Размер рабочей части: от 10 до 500 мм.
- Материал рабочей части: сталь, легированная сталь, твердосплавная сталь.
Особенности
Долото от Wurth имеет следующие особенности:
- Прочность и долговечность: долота от Wurth изготовлены из высокопрочной стали или твердосплавной стали, что обеспечивает их длительный срок службы.
- Эффективность работы: долота от Wurth имеют специальную геометрию рабочей части, которая обеспечивает высокую эффективность работы с твердыми материалами.
- Безопасность использования: долота от Wurth имеют удобную рукоятку, которая обеспечивает надежный захват и снижает риск травмирования.
Особенности использования
При использовании долота от Wurth необходимо учитывать следующие особенности:
- Тип хвостовика: необходимо правильно подобрать тип хвостовика долота к патрону перфоратора или отбойного молотка.
- Форма рабочей части: выбор формы рабочей части зависит от типа работ, которые необходимо выполнить.
- Размер рабочей части: размер рабочей части долота должен соответствовать размерам отверстий или пазов, которые необходимо выполнить.
Зачем нужен этот товар
Долото от Wurth - это незаменимый инструмент для тех, кто занимается ремонтом, строительством или другими видами работ, связанными с работой с твердыми материалами. Оно позволяет быстро и эффективно выполнять различные задачи, такие как:
- Удаление старого бетона, кирпича или камня.
- Прорезание штроб для укладки кабеля или труб.
- Формирование ниш или углублений.
- Долбление отверстий под дюбели или анкеры.
Долото от Wurth от немецкого производителя Wurth - это качественный и надежный инструмент, который прослужит вам долгие годы.