Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Аппарат для сварки TIG 200 S AC/DC в наборе с маской и крагами
Аппарат для сварки TIG 200 S AC/DC в наборе с маской и крагами
Аппарат для сварки TIG 200 S AC/DC в наборе с маской и крагами

Аппарат для сварки TIG 200 S AC/DC в наборе с маской и крагами

Аппарат для сварки TIG 200 S AC/DC в наборе с маской и крагами
Номер товара K5952380201
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

AC/DC TIG інвертор з цифровим керуванням та технологією IGBT та високочастотним імпульсним режимом.

Комплект постачання:

  • Зварювальний апарат TIG 200 AC/DC - Арт. №59523802х
  • Кабель заземлення 3м, 25мм² (35-70мм² конектор) - Арт. №0708001208
  • TIG горілка 4м, з аксесуарами (без вольфрамового електрода) - Арт. №0708001728
  • Газовий шланг 3м

Універсальний

Можливість зварювання алюмінію та його сплавів за допомогою змінного струму AC

3 в 1, режими роботи TIG 200S AC/DC

  • Аргонодугова сварка постійним або змінним струмом (TIG AC/DC)
  • Сварка LIFT TIG
  • Зварювання покритим електродом (STICK)

Термоізоляція
Клас термоізоляції "H": електричні компоненти можуть працювати при температурі до 180°C

Технологія IGBT

  • Забезпечує бездоганну сварку при нестабільній напрузі (живлення від генераторів)
  • Низькі референтні значення струму дозволяють працювати на установках із запобіжником 20А

Налаштування точної сварки тонкого металевого листа

  • Високочастотний імпульсний режим забезпечує точний зварювальний шов на тонкому металевому листі або трубі
  • Доступні налаштування: Початковий/кінцевий потік газу, початковий/кінцевий струм, верхній/нижній струм в імпульсі, частота імпульсів, ширина імпульсу, баланс змінного струму

Додаткові аксесуари (не входять до комплекту): Електродний кабель 3м, 25мм² (35-70мм² конектор) - Арт. №0708001209

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

AC/DC TIG інвертор з цифровим керуванням та технологією IGBT та високочастотним імпульсним режимом.

Комплект постачання:

  • Зварювальний апарат TIG 200 AC/DC - Арт. №59523802х
  • Кабель заземлення 3м, 25мм² (35-70мм² конектор) - Арт. №0708001208
  • TIG горілка 4м, з аксесуарами (без вольфрамового електрода) - Арт. №0708001728
  • Газовий шланг 3м

Універсальний

Можливість зварювання алюмінію та його сплавів за допомогою змінного струму AC

3 в 1, режими роботи TIG 200S AC/DC

  • Аргонодугова сварка постійним або змінним струмом (TIG AC/DC)
  • Сварка LIFT TIG
  • Зварювання покритим електродом (STICK)

Термоізоляція
Клас термоізоляції "H": електричні компоненти можуть працювати при температурі до 180°C

Технологія IGBT

  • Забезпечує бездоганну сварку при нестабільній напрузі (живлення від генераторів)
  • Низькі референтні значення струму дозволяють працювати на установках із запобіжником 20А

Налаштування точної сварки тонкого металевого листа

  • Високочастотний імпульсний режим забезпечує точний зварювальний шов на тонкому металевому листі або трубі
  • Доступні налаштування: Початковий/кінцевий потік газу, початковий/кінцевий струм, верхній/нижній струм в імпульсі, частота імпульсів, ширина імпульсу, баланс змінного струму

Додаткові аксесуари (не входять до комплекту): Електродний кабель 3м, 25мм² (35-70мм² конектор) - Арт. №0708001209

Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті

159 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -55.4 %
3602.94 грн/шт
1608 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
2895 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
804 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить