Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T40
Фото - 1 - Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T40
Фото - 2 - Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T40
Фото - 1 - Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T40
Фото - 2 - Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T40

Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T40 (071513340)

Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T40 ГОЛОВКА-1/2ZO-INTX-TX40 ZEBRA
Номер товара 071513340
Нет в наличии
Цена:
198 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Отвертка головки Wurth 1/2" TORX T40

Высококачественная отвертка для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом TORX размером 40 мм.

Преимущества:

  • Изготовлена из высококачественной стали, что обеспечивает прочность и долговечность.
  • Хромированное, полированное покрытие защищает от коррозии и износа.
  • Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик обеспечивает надежное соединение с приводом.
  • Стандартное исполнение обеспечивает надежность и долговечность.

Применение:

Отвертка используется для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом TORX размером 40 мм. К примеру, она может быть использована для откручивания и закручивания болтов рулевого управления в автомобилях MAN и Iveco.

Инструкция по применению:

  1. Вставить отвертку в отверстие болта.
  2. Повернуть отвертку по часовой стрелке для закручивания или против часовой стрелки для откручивания.

Уход:

  • После использования отвертки следует очистить от пыли и грязи.
  • При необходимости отвертку можно обработать защитной смазкой.
  • Отвертку следует хранить в сухом месте.

Подробнее о материале:

Отвертка изготовлена из высококачественной стали, которая обеспечивает ее прочность и долговечность. Хромированное, полированное покрытие защищает отвертку от коррозии и износа.

Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Тип наконечника TX
Размер наконечника TX40
Тип привода Внутренний квадрат
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Отвертка головки Wurth 1/2" TORX T40

Высококачественная отвертка для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом TORX размером 40 мм.

Преимущества:

  • Изготовлена из высококачественной стали, что обеспечивает прочность и долговечность.
  • Хромированное, полированное покрытие защищает от коррозии и износа.
  • Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик обеспечивает надежное соединение с приводом.
  • Стандартное исполнение обеспечивает надежность и долговечность.

Применение:

Отвертка используется для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом TORX размером 40 мм. К примеру, она может быть использована для откручивания и закручивания болтов рулевого управления в автомобилях MAN и Iveco.

Инструкция по применению:

  1. Вставить отвертку в отверстие болта.
  2. Повернуть отвертку по часовой стрелке для закручивания или против часовой стрелки для откручивания.

Уход:

  • После использования отвертки следует очистить от пыли и грязи.
  • При необходимости отвертку можно обработать защитной смазкой.
  • Отвертку следует хранить в сухом месте.

Подробнее о материале:

Отвертка изготовлена из высококачественной стали, которая обеспечивает ее прочность и долговечность. Хромированное, полированное покрытие защищает отвертку от коррозии и износа.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Тип наконечника TX
Размер наконечника TX40
Тип привода Внутренний квадрат
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
180.54 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
98.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить