- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
-
Каталог товаров Торцевой ключ, 1/2 дюйма
-
Головка торцевая 1/2 дюйма, TORX, RED STRIPE
-
Головка торцевая 1/2 дюйма, 12-гр., удлиненная, RED STRIPE
-
Головка торцевая 1/2 дюйма, 12-гр., RED STRIPE
-
Головка торцевая 1/2 дюйма, с насадкой HEX, RED STRIPE
-
Головка торцевая шестигранная, 1/2 дюйма, короткая, RED STRIPE
-
Головка торцевая шестигранная, 1/2 дюйма, удлиненная, RED STRIPE
-
Головка торцевая 1/2 дюйма, внешн. TORX, RED STRIPE
-
Головка 1/2" с тройным квадратом, короткая
-
Головка 1/2" с тройным квадратом
-
Головка с тройным квадратом 1/2
-
Головка 1/2 дюйма, TX, укороченная
-
Головка 1/2" TX, укороченная
-
Головка 1/2" POWERDRIV, метрическая
-
Головка 1/2 шестигранная, укороченная
-
Головка 1/2 двенадцатигранная
-
Головка 1/2 метрическая, шестигранная
-
Головка 1/2 дюйма с насадкой HEX, метрическая
-
Головка 1/2 дюйма, дюймовая
-
Мультиголовка 1/2 дюйма
Фильтр
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
1
2
10
9
1
6
2
6
3
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
1
2
2
2
1
2
2
8
2
2
2
2
2
2
Показати ще
29
Сховати
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
3
1
2
3
1
3
1
1
1
2
3
1
2
2
1
6
45
2
1
5
1
2
1
5
3
1
9
2
3
1
1
7
1
3
2
1
1
2
4
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
2
Показати ще
77
Сховати
Глубина торцового ключа (t)
Глубина торцового ключа (t)
4
7
4
4
1
5
3
1
5
2
2
1
5
13
2
30
Показати ще
12
Сховати
Длина лезвия (L2)
Длина лезвия (L2)
3
5
4
1
39
2
Показати ще
2
Сховати
Спрятать
Привод
Привод
10
216
Исполнение
Исполнение
44
83
Длина (L1)
Длина (L1)
13
1
1
2
Длина (l1)
Длина (l1)
2
2
4
40
5
2
41
8
1
1
3
36
31
1
7
1
14
Показать еще
13
Сховати
Покрытие
Покрытие
4
26
Размер наконечника
Размер наконечника
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
Показать еще
33
Сховати
Тип наконечника
Тип наконечника
10
12
11
44
31
45
7
Показать еще
3
Сховати
Размер ключа
Размер ключа
2
1
1
1
9
8
3
8
7
7
2
6
1
1
6
8
7
5
8
3
1
6
6
7
4
6
1
1
1
1
5
6
5
1
1
6
6
2
2
1
Показать еще
36
Сховати
Цена
Цена
-
грн
32.4
64.8
97.2
859.47
1718.94
Показать еще фильтров 8
Спрятать
Торцевой ключ, 1/2 дюйма
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
90 грн/шт
В наличии
103.2 грн/шт
В наличии
160.92 грн/шт
В наличии
51.6 грн/шт
В наличии
51.6 грн/шт
В наличии
51.6 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Торцевой ключ, 1/2 дюйма |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 191 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 32.4 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1718.94 грн |