Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая, 1/2IN, с насадкой TX60
Фото - 1 - Головка торцевая, 1/2IN, с насадкой TX60
Фото - 1 - Головка торцевая, 1/2IN, с насадкой TX60

Головка торцевая, 1/2IN, с насадкой TX60 (5763012302)

Головка торцевая, 1/2IN, с насадкой TX60, L55 mm, RED STRIPE -арт. 5763012302
Номер товара 5763012302
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
103.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек больших диаметров, обуславливает необходимость очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в сложных условиях эксплуатации.
Большая четкая маркировка
Обеспечивают быструю идентификацию, чтобы без труда найти нужный размер – большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.
Паз для удержания торцевой головки
Торцевые головки имеют канавку для надежного удержания головки. Это позволяет безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на квадратном приводе трещотки, предотвращая его выпадение.
Шариковый паз
Надежно удерживает торцевую головку на квадратном болте трещотки, предотвращая ее выпадение.
Надежное сцепление
Рифлёная поверхность вокруг торцевой головки в сочетании с матовым текстурированным хромированным покрытием обеспечивает надежное сцепление даже жирными или мокрыми руками.
Привод 1/2 дюйма
Длина (l1) 141 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 21,8 мм
Размер наконечника TX60
Тип привода Внутренний квадрат
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек больших диаметров, обуславливает необходимость очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в сложных условиях эксплуатации.
Большая четкая маркировка
Обеспечивают быструю идентификацию, чтобы без труда найти нужный размер – большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.
Паз для удержания торцевой головки
Торцевые головки имеют канавку для надежного удержания головки. Это позволяет безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на квадратном приводе трещотки, предотвращая его выпадение.
Шариковый паз
Надежно удерживает торцевую головку на квадратном болте трещотки, предотвращая ее выпадение.
Надежное сцепление
Рифлёная поверхность вокруг торцевой головки в сочетании с матовым текстурированным хромированным покрытием обеспечивает надежное сцепление даже жирными или мокрыми руками.
Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Длина (l1) 141 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 21,8 мм
Размер наконечника TX60
Тип привода Внутренний квадрат
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте