Головка 1/2 дюйма, дюймовая
Фильтр
Версии товара Головка 1/2 дюйма, дюймовая
Номер товара
Внешний диаметр торц...
Размер ключа
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/2"
Номер товара 071513756
Техническая информация
| Размер ключа | 1/2 дюйма |
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
| Исполнение | Короткий |
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 5/16"
Номер товара 071513753
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Размер ключа | 5/16 дюйма |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
| Исполнение | Короткий |
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/16"
Номер товара 071513755
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Размер ключа | 7/16 дюйма |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
| Исполнение | Короткий |
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/32"
Номер товара 071513751
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Размер ключа | 7/32 дюйма |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
| Исполнение | Короткий |
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 9/16"
Номер товара 071513757
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 25 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Размер ключа | 9/16 дюйма |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
| Исполнение | Короткий |
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/4"
Номер товара 071513752
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 1/4 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
| Исполнение | Короткий |
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/16"
Номер товара 071513750
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Размер ключа | 3/16 дюйма |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
| Исполнение | Короткий |
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/8"
Номер товара 071513754
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Размер ключа | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
| Исполнение | Короткий |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Головка 1/2 дюйма, дюймовая |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 127.38 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 656.16 грн |