Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/8"
Фото - 1 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/8"
Фото - 2 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/8"
Фото - 1 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/8"
Фото - 2 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/8"

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/8" (071513754)

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/8" ZEBRA
Номер товара 071513754
Нет в наличии
Цена:
190.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный 3/8" - Удобство и Надежность в Один Клик

Добавьте в свой инструментарий ключ торцевой ключ Wurth 1/2" 6-гранный 3/8" - идеальный помощник для работы с дюймовыми и шестигранными винтами.

Основные характеристики:

  • Дюймовые и Шестигранные. Этот ключ разработан для универсального использования в обеих системах измерений, предоставляя вам больше возможностей в работе.

  • Покрытие: Хромированное, Полированное. Выбирайте хромированное покрытие для эффективной защиты от коррозии или полированное для удобства в уходе и стильного вида.

  • Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте мощный привод размером 1/2 дюйма с квадратом и канавкой под шарик для удобства и эффективности.

  • Краткое Выполнение. Удобная короткая конструкция позволяет легко работать в усложненных условиях и получать удовольствие от процесса.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм
  • Длина лезвия (L2): 20 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер ключа: 3/8 дюйма

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внутреннего шестигранника - для надежного сцепления и точной передачи силы.
  • Привод: Внутренний квадрат - для мощного привода и эффективной работы.

С Wurth 1/2" 6-гранным 3/8" ключем торцевым вы будете готовы к решению разнообразных задач в вашей работе.

Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Размер ключа 3/8 дюйма
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный 3/8" - Удобство и Надежность в Один Клик

Добавьте в свой инструментарий ключ торцевой ключ Wurth 1/2" 6-гранный 3/8" - идеальный помощник для работы с дюймовыми и шестигранными винтами.

Основные характеристики:

  • Дюймовые и Шестигранные. Этот ключ разработан для универсального использования в обеих системах измерений, предоставляя вам больше возможностей в работе.

  • Покрытие: Хромированное, Полированное. Выбирайте хромированное покрытие для эффективной защиты от коррозии или полированное для удобства в уходе и стильного вида.

  • Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте мощный привод размером 1/2 дюйма с квадратом и канавкой под шарик для удобства и эффективности.

  • Краткое Выполнение. Удобная короткая конструкция позволяет легко работать в усложненных условиях и получать удовольствие от процесса.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм
  • Длина лезвия (L2): 20 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер ключа: 3/8 дюйма

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внутреннего шестигранника - для надежного сцепления и точной передачи силы.
  • Привод: Внутренний квадрат - для мощного привода и эффективной работы.

С Wurth 1/2" 6-гранным 3/8" ключем торцевым вы будете готовы к решению разнообразных задач в вашей работе.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Размер ключа 3/8 дюйма
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті